圧着端子 :「端子 3.5」の検索結果
関連キーワード
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7895
色ブラック
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥599
税込¥659
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7889
色イエロー
寸法L(mm)26.5
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)6.3
寸法D1(mm)3.5
寸法D2(mm)3.9
アズワン品番65-2005-87
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)6
適合電線範囲 AWG(#)10
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7904
色ブラック
寸法L(mm)24.3
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-59
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7901
色ブラック
寸法L(mm)12.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7906
色ブラック
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-58
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥629
税込¥692
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7890
色ブラック
寸法L(mm)14.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-56
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7879
色イエロー
寸法L(mm)20.5
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)6.3
寸法D1(mm)3.5
寸法D2(mm)3.9
アズワン品番65-2005-86
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)6
適合電線範囲 AWG(#)10
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。