圧着端子 :「より線端子」の検索結果
種類裸圧着端子
端子形状棒形
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状棒形
材質(端子)銅スリーブ
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色透明
タイプシングル
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法D(Φmm)3.6
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ナイロン
寸法F(Φmm)1.1
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番831-4429
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
全長(mm)21.9
色透明
定格電圧(V)600
外径(Φmm)8.1
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)パック:100
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状棒形
材質(端子)銅スリーブ
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。