JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40
色赤透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)0~40
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0
電線抱合範囲AWG(#)8
寸法L(mm)24.5
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)11.9
寸法l(mm)8.2
寸法d(Φmm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥369
税込¥406
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
定格電流(A)5
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
圧着工具NH40
色(絶縁体)赤透明
作業温度範囲(℃)0~40
材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に
トラスコ品番124-6889
全長(mm)25
材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色乳白
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内寸(mm)2.8
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1パック(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
電線抱合範囲AWG(#)16~14
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
色透明
全長(mm)25
適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法D(Φmm)6.0
寸法E(mm)9.0
寸法l(mm)7.0
寸法d(Φmm)2.8
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
71日以内出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に
全長(mm)25
材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色乳白
電線抱合範囲AWG(#)16-14
内寸(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。