絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 100~200未満(4)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(5)
内寸(mm)
  • 19.5(5)
種類
  • 裸圧着スリーブ(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 117.2~152.05(1)
  • その他(2)
117.2~152.05・その他
外寸(mm)
  • 26.4(5)
26.4
全長(mm)
  • 54
  • 8(13)
  • 8.5(10)
  • 9.5(9)
  • 10(7)
  • 10.5(8)
  • 11(8)
  • 13.5(7)
  • 15(26)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(9)
  • 25(14)
  • 25.5(13)
  • 26(10)
  • 27(15)
  • 27.5(8)
  • 29(8)
  • 32(13)
  • 36(8)
  • 37(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
839税込923
1袋(1個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110全長(mm)54種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状突き合せ用

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ