圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重ね合せ用 UL規格取得 CSA規格取得 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
708 税込779
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(50個)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(5個)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(5個)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA538MD-58 全長(mm)19 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)11.4 外径(Φmm)15.3 スリーブ形状重ね合せ用
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)19 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-59 内径(Φmm)13.3 外径(Φmm)17.5 スリーブ形状重ね合せ用
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります