114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類差込形電線コネクタ 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品) 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2) 寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H) パープル 定格20 300V アズワン品番64-7866-91 差込み線数(本)6 入数20個 適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
1,470 税込1,617
翌日出荷

1パック(5個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ差込形電源コネクター
エコ商品
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×15.1×7.7 オレンジ 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-89 差込み線数(本)3 入数25
1パック(25個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7866-94 差込み線数(本)2
1個
365 税込402
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×10.8×7.7 イエロー 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-88 差込み線数(本)2 入数30
1パック(30個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7866-96 差込み線数(本)2
1個
365 税込402
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)32 定格電圧(V)400 エスコ品番EA538WA-3
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7867-01 差込み線数(本)3
1個
485 税込534
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×19.4×7.7 クリア 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-90 差込み線数(本)4 入数20
1パック(20個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)5 定格電流(A)32 定格電圧(V)400 エスコ品番EA538WA-5
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7866-98 差込み線数(本)3
1個
485 税込534
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電流(A)32 定格電圧(V)400 エスコ品番EA538WA-2
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1パック(3個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格20 300V アズワン品番64-7866-95 差込み線数(本)2 入数20
1箱(20個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7866-99 差込み線数(本)3 入数20
1箱(20個)
8,400 税込9,240
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7866-97 差込み線数(本)2 入数20
1箱(20個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

定格20 300V アズワン品番64-7867-02 差込み線数(本)3 入数20
1箱(20個)
8,440 税込9,284
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ エスコ品番EA539FC-2
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)26.5 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-66 入数10 適用電線断面積(mm2)3.5~5.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ エスコ品番EA539FC-3
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコプライヤーコネクター
エコ商品
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ エスコ品番EA539FC-4
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ エスコ品番EA539FC-1
1個
660 税込726
当日出荷

VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1 定格20A 300V 適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心 アズワン品番64-7866-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)25.9×5.8×6.4 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
590 税込649
翌日出荷

RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格20 300V アズワン品番64-7867-06 差込み線数(本)3 入数10
1箱(10個)
5,140 税込5,654
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.2×7.5×7.8 定格電圧(V)300 定格電流(A)WG20:6WG18:8
1パック
565 税込622
翌日出荷

エスコT形コネクター
エコ商品
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ) 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)3.5~7
1個
115 税込127
翌日出荷

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)7.8×28.0×5.3 質量(g)0.5 アズワン品番64-7867-07
1個
120 税込132
翌日出荷

ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63 六角軸シャンク径1/4"(6.35) 適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター アズワン品番64-2285-06
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

エスコT形コネクター
エコ商品
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります