ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)32
材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)(むき出し)11~13
適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
より線/より線仕様。
仮設工事や照明配線等に最適です。
PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)20
長さ(mm)(むき出し)9~11
適合電線より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)
適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
透明ハウジングで安心・安全!
単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
PSEマーク取得製品
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)
定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)
適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。