差込みコネクタ :「fケーブル 1.6」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)150
タイププラグコネクタM2
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
アズワン品番64-8623-23
差込み線数(本)2
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。