絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(49)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

絶縁キャップ :「a1 ファイル」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
8,098税込8,908
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 3極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 3極 2mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504アズワン品番65-7600-47
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入SAMTEC
8,898税込9,788
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
629,800税込692,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:224-8203アズワン品番65-7590-64
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズSLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップ
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:7.1A●定格電圧:550 V●シリーズ:SLW●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9426アズワン品番65-7483-11
ヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949アズワン品番65-7604-65
端子ストリップ 4極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 4極 2mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3440アズワン品番65-7629-65
端子ストリップ 8極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 2mm 1列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3459アズワン品番65-7629-68
端子ストリップ 8極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 2mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 7極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 7極 2mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3437アズワン品番65-7608-29
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 2極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 2極 2mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3431アズワン品番65-7598-89
端子ストリップ 18極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 18極 2mm 2列SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3460アズワン品番65-7607-72
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3444アズワン品番65-7612-71
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518アズワン品番65-7602-03
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
Samtec CES-110-02-T-D は、CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物材質:黒 G.F.ポリエステル コンタクト材質:りん青銅 CES 電流定格: 5.5 A/ ピン
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●シリーズ番号:CES●コード番号:197-0096アズワン品番65-7691-66
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 1列SAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1413アズワン品番65-7627-54
ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 53個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 53個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(53個)
7日以内出荷
Samtec FTE シリーズは、14 極のコンタクト位置が 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
仕様●入数:1チューブ(53個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1399アズワン品番65-7619-68
端子ストリップ 10極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 1列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3463アズワン品番65-7625-85
端子ストリップ 4極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 4極 2mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3432アズワン品番65-7617-97
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3480アズワン品番65-7617-32
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3495アズワン品番65-7603-67
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3481アズワン品番65-7599-80
ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンド
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1956アズワン品番65-7608-87
端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 14極 2mm 2列SAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3453アズワン品番65-7600-89
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3488アズワン品番65-7621-02
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3436アズワン品番65-7598-70
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 10 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1421アズワン品番65-7632-85
端子ストリップ 4極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 4極 2mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3443アズワン品番65-7601-93
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
8,998税込9,898
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3516アズワン品番65-7599-45
端子ストリップ 10極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3464アズワン品番65-7632-97
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
7,698税込8,468
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3510アズワン品番65-7612-21
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 1極 2.54mm 1列SAMTEC
63税込69
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、コンタクトピン 1 本付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2806アズワン品番65-7670-39

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら