7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 20極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
TE Connectivity 2-1734742-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:20、基板実装方向:垂直、動作電圧:50 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト位置:コンタクト領域、最大コンタクト定格:金( 0.5 ) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:15.7 mm、コネクタ高さ:4.15 mm、コネクタ幅:3.8 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-20 ℃、回路識別なし、回路 パッケージング方法:テープ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ番号:1734742 です●行数:1●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:186-4917 アズワン品番65-7712-49
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
。TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:40、基板実装方向:ライトアングル、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト定格:金(コンタクト) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:ナチュラル、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:25.43 mm、コネクタ高さ:2.05 mm、コネクタ幅:5.1 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-40 → 85 ℃、信号回路:-40 → 85 ℃ 回路識別機能:なし、パッケージ方法:テープ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4997 アズワン品番65-7710-84
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
。TE Connectivity 103308-5コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:基板対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:基板、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、絶縁抵抗:5000 M Ω、デイジーチェーン:付属、コネクタプロファイル:低、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクト電流定格(最大):1 A、テール長さ: 3.0 mm 基板への終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能:なし、基板実装保持:なし、かん合位置決めタイプ:センター、2 つの極性バー、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):2.54 mm、コネクタ高さ:9.77 mm、列間:2.54 mm、ハウジング温度定格:標準、動作温度範囲:105 ℃、回路 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:チューブ
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4875 アズワン品番65-7711-01
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20000個入
CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません。TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング。TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。特長と利点:。頑丈なナイロン GF 製 中心線 2.54 mm 確実なかん合と正確な位置合わせを実現するラッチ / 極性化ハウジング。 22-26 AWG ワイヤ対応 動作温度: -55 ℃ ~ 105 ℃ 振動や衝撃が発生しても、切断されず、強いかん合を実現。用途:。医療機器 自動車制御 コピー機 アプライアンス 業務用プリンタ 自販機 コンピュータ 計装及びテスト機器 通信 保管機器。レセプタクル圧着が必要ですか ; 909-7390 を参照 909-7390 を参照
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:5.59mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5911 アズワン品番65-7778-81
1袋(20000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 7500個入
CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません。TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング。TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。特長と利点:。頑丈なナイロン GF 製 中心線 2.54 mm 確実なかん合と正確な位置合わせを実現するラッチ / 極性化ハウジング。 22-26 AWG ワイヤ対応 動作温度: -55 ℃ ~ 105 ℃ 振動や衝撃が発生しても、切断されず、強いかん合を実現。用途:。医療機器 自動車制御 コピー機 アプライアンス 業務用プリンタ 自販機 コンピュータ 計装及びテスト機器 通信 保管機器。レセプタクル圧着が必要ですか ; 909-7390 を参照 909-7390 を参照
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:15.75mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5870 アズワン品番65-7778-51
1袋(7500個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 50個入
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011 アズワン品番65-7789-72
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト レセプタクル 26-22AWG クリンプ
1個
199 税込219
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング