絶縁キャップ :「セキュリティ用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワー
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.05mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●シリーズ番号:794958●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5992
アズワン品番65-7776-22
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワーキングシステム
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:4.14mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●長さ:33.02mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5825
アズワン品番65-7778-05
1袋(900個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。