絶縁キャップ :「熱収縮 袋」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 1袋 50個入
UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681。TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス。デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 78
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:31.75mm●絶縁:絶縁●色:青●絶縁体:ナイロン●シリーズ:DuraSeal●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-0757 アズワン品番65-7664-29
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 1袋 50個入
TE Connectivity絶縁バットスプライス圧着端子。ポリエチレン絶縁体材質を使用したスズめっき銅製の熱収縮可能な絶縁シールド圧着バットスプライスです。 品番 ; 782-7332 782-7332 には黄色の絶縁が用意され、22~18 AWG (0.30~0.90 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-7338 782-7338 には青色の絶縁が用意され、16~14 AWG (1.25~2.00 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-0731 782-0731 には黄色の絶縁が用意され、12~10 AWG (3.00~6.00 mm )のワイヤ範囲に対応
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●絶縁:絶縁●色:黄●コード番号:782-0731 アズワン品番65-7532-37
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))絶縁 丸形圧着端子 スタッド径:M6 黄 DuraSealシリーズ 12AWG to 10AWG 1袋 50個入
UL。TE Connectivity DuraSealリング端子。環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
仕様●シリーズ:DuraSeal●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:3mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●スタッドサイズ:M6●色:黄●コンタクトめっき:錫●全長:41.5mm●コード番号:465-693 アズワン品番65-7585-86
1袋(50個)
8,298 税込9,128
欠品中

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります