絶縁キャップ :「DC用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity DC ジャックコネクタは、5 ポジションの 50 V dc 動作電圧で、基板対基板コネクタシステムを備えています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ
仕様●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5481
アズワン品番65-7506-33
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity DC ジャックコネクタは、6 ポジション及び 4 A のコンタクト電流定格(最大)を備えており、ケーブル対基板コネクタシステム付きです。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - レセ
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5483
アズワン品番65-7503-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030
アズワン品番65-7652-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011
アズワン品番65-7789-72
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子。むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型フラグ形状レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグ形状レセプタクル圧着端子は、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。すずめっき銅合金ファストンフラグレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGより線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、フラグレセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2
仕様●タイプ:Flag Terminal●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:16.05mm●コード番号:719-7476
アズワン品番65-7790-99
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8321
アズワン品番65-7662-70
1セット(2500個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7212
アズワン品番65-7664-48
1セット(250個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パ
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8370
アズワン品番65-7644-49
1セット(250個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。