TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入
二重線での使用は不適。TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子。PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023
アズワン品番65-7663-35
1袋(10000個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M5●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●全長:27.89mm●コード番号:190-3791
アズワン品番65-7771-32
1袋(500個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:36.09mm●コード番号:190-3741
アズワン品番65-7662-83
1袋(500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:43.08mm●コード番号:190-4008
アズワン品番65-7771-94
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入
。TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:7.1mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3765
アズワン品番65-7761-38
1袋(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子。むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型フラグ形状レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグ形状レセプタクル圧着端子は、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。すずめっき銅合金ファストンフラグレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGより線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、フラグレセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2
仕様●タイプ:Flag Terminal●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:16.05mm●コード番号:719-7476
アズワン品番65-7790-99
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入
。UL認定。二重線での使用は不適。TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子。PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●内径:3.5mm●刃幅:2.95mm●フック:なし●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-4004
アズワン品番65-7663-10
1箱(10000個)
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763
アズワン品番65-7729-72
1袋(1000個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。