仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDT●定格電流:1.2A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:Micromodul●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:120.0℃●定格電圧:32.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:194-7637
アズワン品番65-7666-61
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。