絶縁キャップ :「自動車用 電線」の検索結果
関連キーワード
Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020
アズワン品番65-7706-02
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0013
アズワン品番65-7717-07
1セット(200個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
。Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。32 ピンを備えています。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0022
アズワン品番65-7708-16
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。