絞り込み
ブランド
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
棒形
種類
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 絶縁キャップ

8,472件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698アズワン品番65-7490-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5497アズワン品番65-7506-36
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6421アズワン品番65-7522-43
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
48,980税込53,878
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2867アズワン品番65-7537-33
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
269,800税込296,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3617アズワン品番65-7534-90
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9276アズワン品番65-7483-90
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2607アズワン品番65-7674-18
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5939アズワン品番65-7700-99
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8084アズワン品番65-7637-43
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:14 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3181アズワン品番65-7579-36
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(120個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1634アズワン品番65-7730-30
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2012アズワン品番65-7771-86
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9107アズワン品番65-7732-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9158アズワン品番65-7753-95
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9371アズワン品番65-7748-99
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入WURTH ELEKTRONIK
30,980税込34,078
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9408アズワン品番65-7772-67
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1834アズワン品番65-7510-47
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2173アズワン品番65-7772-44
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3330アズワン品番65-7533-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 28個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3329アズワン品番65-7539-30
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入WURTH ELEKTRONIK
8,898税込9,788
1セット(15個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK
739税込813
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチPhoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します特長と利点:スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 基板接続用ヘッダとは何ですか基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
259,800税込285,780
1セット(750個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9694アズワン品番65-7496-67
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9397アズワン品番65-7497-25
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1セット(37個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9270アズワン品番65-7496-84
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入WURTH ELEKTRONIK
50,980税込56,078
1セット(280個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(280個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9395アズワン品番65-7483-77
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9067アズワン品番65-7754-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935アズワン品番65-7750-55
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8290アズワン品番65-7591-11
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入SAMTEC
5,198税込5,718
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9233アズワン品番65-7688-03
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1012アズワン品番65-7632-23
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1016アズワン品番65-7628-53
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入SAMTEC
86,980税込95,678
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1884アズワン品番65-7555-70

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ