絞り込み
ブランド
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
棒形
種類
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 絶縁キャップ

8,472件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
OTP ファストン端子100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
欠品中
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
23日以内出荷
2点止め固定具 オーム電機2点止め固定具オーム電機
779税込857
1箱(10個)
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1セット(1000個)
当日出荷
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐候性 黒オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
透明エスコ品番EA538SM-33
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
透明
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターM[100個入]フィスコインターナショナル
23,980税込26,378
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:57mm全幅:20mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列山一電機
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2869アズワン品番65-7502-11
スペードコネクタ 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .187●コード番号:718-8056アズワン品番65-7791-01
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジングDynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8.9mm●幅:15.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1780アズワン品番65-7790-69
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
289税込318
1個
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5540アズワン品番65-7787-95
コンタクト 8AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTSコンタクト 8AWG クリンプANDERSON POWER PRODUCTS
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1586-27
オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91税込100
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
後入れ絶縁スリーブ 日立Astemoアフターマーケットジャパン後入れ絶縁スリーブ日立Astemoアフターマーケットジャパン
489税込538
1袋(20個)
7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
保護キャップ オーム電機保護キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844本体質量(g)約26
[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個) エスコ[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)エスコ
1,050税込1,155
1セット
当日出荷
材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ7×30.2使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,398税込1,538特価
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコV-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-3
V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコV-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-11
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[100個入]フィスコインターナショナル
46,980税込51,678
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:80mm全幅:23mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ絶縁キャップ (圧着端子用)エスコ
660税込726
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列山一電機
999税込1,099
1個
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863アズワン品番65-7492-98
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、34 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 34 行数 2.
仕様●シリーズ:PHT-117-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8958アズワン品番65-7693-98

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ