絞り込み
ブランド
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
棒形
種類
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 絶縁キャップ

8,458件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●極数:68●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金, 錫●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:85.0℃●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7960アズワン品番65-7738-01
ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入 AMPHENOLICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入AMPHENOL
15,980税込17,578
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020アズワン品番65-7706-02
ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール AMPHENOLICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホールAMPHENOL
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOLICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入AMPHENOL
239,800税込263,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1袋(100個)
7日以内出荷
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 520個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 520個入AMPHENOL
62,980税込69,278
1セット(520個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(520個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4720アズワン品番65-7487-14
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 10個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4721アズワン品番65-7487-15
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入AMPHENOL
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入AMPHENOL
47,980税込52,778
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入AMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティングHarting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入ハーティング
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60 603-13ULHarting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991アズワン品番65-7583-59
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装WURTH ELEKTRONIK
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847アズワン品番65-7486-27
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装WURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845アズワン品番65-7497-06
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の FPC インターコネクトは、中心線の間隔が狭いため、より大きな電線対基板相互接続が実用的でない場合に最適です。小型化への市場のトレンドとして、FPC コネクタは、より小さなセンターライン、より低いプロファイル、より軽量なインターコネクトソリューションを必要とする、拡大する市場の課題に対応するために開発されました。TE の FPC 相互接続は、アクチュエータを使用してケーブルの終端を固定し、現場で終端処理することができます(工具は不要)。中心線間隔 0.25 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のモデルがあり、TE の FPC インターコネクトは幅広い用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7846アズワン品番65-7759-72
FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830アズワン品番65-7499-05
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825アズワン品番65-7499-57
FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装WURTH ELEKTRONIK
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799アズワン品番65-7498-43
FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098アズワン品番65-7581-62
FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入AMPHENOL
349,800税込384,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入AMPHENOL
819税込901
1袋(3個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入AMPHENOL
75,980税込83,578
1袋(4000個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6344アズワン品番65-7579-65
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
519税込571
1袋(20個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
24,980税込27,478
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6319アズワン品番65-7702-77
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入AMPHENOL
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ