絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • エスケイ工機(1)
長さ(mm)
  • 210
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 120(24)
  • 140(38)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(155)
  • 202(31)
  • 203(53)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(112)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(23)
  • その他(36)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(8)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(4)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(1)
20~30未満・40~50未満・50~60未満
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 85(4)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
65・85・105・110・120
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(500本)
当日出荷から6日以内出荷
素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
カーベルラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カーベルラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ナイロンバンド ネグロス電工ナイロンバンドネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(20個)
翌々日出荷
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド