ケーブルタイ/結束バンド :「グロス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
1袋(100本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径) 全長400 寸法20 厚さ1.4 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。 材質6ナイロン 適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
1セット(50個)
2,098 税込2,308
当日出荷

ネグロス電工結束バンド
材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材 許容静荷重(N[kgf])19(2)
1袋(50本)
429 税込472
4日以内出荷

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
1袋(100本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります