ケーブルタイ/結束バンド :「管 固定」の検索結果
関連キーワード
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン
長さ(mm)210
幅(mm)7.6
厚さ(mm)2.0
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合板厚(mm)1.5~2.3
適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36
適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5
結束範囲(Φmm)19~45.5
特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性
許容静荷重(N[kgf])29[3]
適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。