ケーブルタイ/結束バンド :「加熱装置」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMS 3584/3585。透明なTFER熱収縮チューブ。熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護できるように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染と腐食を防止するカップリングなどの様々な用途で使用できます。特長。PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 3.2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の 1/3 に縮小することを意味します。 使用温度: -67℃ → 250℃ 熱収縮温度: 330 ℃ 荷姿の長さ:1.2 m。熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか 熱収縮比3.2:1は、チューブを加熱すると、元の直径から1/3 に縮まることです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるのに最適な方法は、ヒートガンか熱収縮オーブンです。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3.2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:テフロンフッ素ポリマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TFER●コード番号:170-6282 アズワン品番65-7473-18
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929。RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)。RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長。高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6591 アズワン品番65-7471-80
1個
429 税込472
6日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります