1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります