ケーブルタイ/結束バンド :「エア」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定
材質耐候性ポリプロピレン
幅(mm)11.4
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)334
使用場所屋外
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。