3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります