絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • TRUSCO(9)
  • ユーボン(3)
  • アイネックス(3)
  • エスコ(2)
  • JAPPY(2)
  • SapiSelco(2)
  • KHD(1)
  • アラム(1)
長さ(mm)
  • 104(2)
  • 142(1)
  • 146(1)
  • 150(3)
  • 171(2)
  • 173(1)
  • 175(1)
  • 193(4)
  • 211(2)
  • 246(2)
  • 257(2)
  • 287(2)
  • 300(3)
  • 373(3)
  • 376(7)
  • 447(2)
  • 457(2)
  • 605(2)
  • 30500(2)
  • その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
材質
  • ステンレス(7)
  • ナイロン(27)
  • ポリプロピレン(1)
特性
  • 耐候(10)
  • 耐熱(7)
  • 耐食(4)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(5)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(11)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(5)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~250未満・250~300未満
最高使用温度(℃)
  • 49(1)
  • 85(10)
  • 93(2)
  • 100(3)
  • 115(8)
  • 140(1)
  • 538(6)
  • -29~82(1)
49・85・93・100・115・140・538・-29~82
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブルタイ/結束バンド :「結束線 長さ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1袋(25本)
20日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋(100本)
翌々日出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100本)
翌々日出荷
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207最大結束径(Φmm)50仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1引張強度(N)222
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146最大結束径(Φmm)30幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500本)
15日以内出荷
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)トリプルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋
20日以内出荷
三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)508トラスコ品番828-1577幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(2000本)
20日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
翌々日出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)171最大結束径(Φmm)32幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内外
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(250本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋
翌日出荷から20日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻ほか
翌日出荷から9日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
翌日出荷から9日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋ほか
翌日出荷から20日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン11コーティング ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
コンタータイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(5000本)
翌々日出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1袋(1000本)
翌日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,798税込6,378
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら