ケーブルタイ/結束バンド :「金属検知器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。