106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
1,250 税込1,375
当日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
435 税込479
当日出荷

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
545 税込600
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)203 質量(g)68(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
375 税込413
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-51
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

1袋(20袋)ほか
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
1,430 税込1,573
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
440 税込484
欠品中

1袋(20袋)ほか
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
1袋(10袋)ほか
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-59
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)44.5 折径(mm)70 アズワン品番64-7859-83
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-55
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-56
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)51 折径(mm)80 アズワン品番64-7859-84
1袋
2,530 税込2,783
翌日出荷

無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
800 税込880
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-60
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-54
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)368 質量(g)196(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
1,020 税込1,122
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)120 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)30 アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
210 税込231
当日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)38 折径(mm)60 アズワン品番64-7859-82
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

仕様高張力(114kg)タイプ 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)730 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)225 アズワン品番64-7859-31
1袋(100本)
13,600 税込14,960
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
570 税込627
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様ひも径:Φ3.6mm 材質ポリプロピレン 全長(mm)295 ひも長(mm)190 関連資料SDS英語(0.29MB) SDS英語(0.29MB)
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります