345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ RoHS対応品
1袋(100本)
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,930 税込6,523
当日出荷

仕様ひも径:Φ3.6mm 材質ポリプロピレン 全長(mm)295 ひも長(mm)190
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様ひも径:Φ3.6mm 材質ポリプロピレン 全長(mm)295 ひも長(mm)190
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様ひも径:Φ3.6mm 材質ポリプロピレン 全長(mm)295 ひも長(mm)190
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様ひも径:Φ3.6mm 材質ポリプロピレン 全長(mm)295 ひも長(mm)190
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
取扱い終了

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0~80.0 アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 結束径(Φmm)1.5~50.0 アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
3,290 税込3,619
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,570 税込8,327
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,520 税込2,772
翌日出荷

RoHS対応 耐薬品性に優れています。
1袋(100本)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
760 税込836
取扱い終了

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 最大径(Φmm)45 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能 特性耐候
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)355 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
970 税込1,067
取扱い終了

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)530 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)152 アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
2,320 税込2,552
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76.2 アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44.4 アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
635 税込699
翌日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380 最大径(Φmm)110 エスコ品番EA475-380 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)7.6 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
3,960 税込4,356
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

1束(1000枚)ほか
2,390 税込2,629
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550 最大径(Φmm)166 エスコ品番EA475-550 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
7,570 税込8,327
欠品中

1個
170 税込187
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450 最大径(Φmm)133 エスコ品番EA475-450 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
5,420 税込5,962
当日出荷

1束
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610 最大径(Φmm)185 エスコ品番EA475-610 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質上質紙、針金 寸法(mm)60×120 針長(mm)60
1束
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質上質紙、針金 寸法(mm)42×90 針長(mm)60
1束
2,130 税込2,343
翌日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685 最大径(Φmm)210 エスコ品番EA475-685 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
9,320 税込10,252
翌日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります