ケーブルタイ/結束バンド :「引っ張り」の検索結果
関連キーワード
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475E-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA475HA
材質軟質ポリエチレン
寸法(mm)155×33
全長(mm)160
引張強度(kg)8
結束径(Φmm)45
1セット(100本)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1セット(100本)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
1セット(100本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-15
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-20
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
ループ引張強度規格値(N[kgf])18
1袋(100本)
¥560
税込¥616
3日以内出荷
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-16
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-19
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-18
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-17
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-2130-40
1袋(100本)
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度ループ:18(kgf)
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
1袋(100本)
¥565
税込¥622
3日以内出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685
最大径(Φmm)210
色白
エスコ品番EA475-685
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610
最大径(Φmm)185
色白
エスコ品番EA475-610
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。