ケーブルタイ/結束バンド :「配線 結束」の検索結果
関連キーワード
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。
建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン
最大結束径(Φmm)直径75
ベルト長さ(mm)300
耐荷重(kg)10
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。
建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン
ベルト長さ(mm)380
耐荷重(kg)10
最大結束径(Φmm)直径100
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)460
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)130
アズワン品番64-2212-54
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)107
アズワン品番64-2212-53
1袋(10個)
¥665
税込¥732
8日以内出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)460
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)130
アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)107
アズワン品番64-2212-59
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)910
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)279
アズワン品番64-2212-63
1袋(10個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。