ケーブルタイ/結束バンド :「金属検知器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)77 アズワン品番64-2212-30
1パック(100本)
4,640 税込5,104
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-2212-28
1パック(100本)
2,880 税込3,168
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-2212-27
1パック(100本)
1,640 税込1,804
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)116 アズワン品番64-2212-32
1パック(100本)
7,760 税込8,536
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)385 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)110 アズワン品番64-2212-31
1パック(100本)
7,060 税込7,766
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-2212-29
1パック(100本)
4,200 税込4,620
翌日出荷

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-2130-40
1袋(100本)
13,500 税込14,850
翌日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります