ケーブルタイ/結束バンド :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5.6 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7396-19
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 1.5 → 2.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:2.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATG●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7418-39
1箱(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。50 mm、レタリングフィールドサイズ: 15 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:15 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → → +120 ℃ アズワン品番65-7367-65
1箱(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7419-03
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722 アズワン品番65-7419-41
1箱(500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 4 → 7 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:7mm●色:透明●長さ:18mm●幅:7.5 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:4 → 7mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7375-99
1箱(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 4.4 → 6.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.4mm●最大ケーブル径:6.7mm●色:透明●長さ:15mm●幅:9 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1738 アズワン品番65-7415-62
1箱(500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 2 → 4 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:2 → 4mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1719 アズワン品番65-7415-07
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング