1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コクゴPEEKタイ
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ 寸法(mm)長さ145×幅3.4 結束径(Φmm)最小4×最大35 材質PEEK 適合工具MK8
1袋(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります