絞り込み
長さ(mm)
- 320(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
材質
- エラストマー(1)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 60(1)
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(15)
- ELPA(37)
- MCO(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(224)
- RS PRO(379)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- TRUSCO(78)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスケイ工機(49)
- エスコ(303)
- エスジー工業(26)
- オーム電機(63)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- デンカエレクトロン(12)
- フエニックス・コンタクト(37)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- ユーボン(27)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(54)
- 芝軽粗材(27)
- ブランドをもっと見る
特価




ケーブルフィックス
フィッシャージャパン¥619~税込¥681~1セット(20本)当日出荷取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら