絞り込み
長さ(mm)
- 320(1)
材質
- エラストマー(1)
- ナイロン(3)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 60(1)
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(25)
- ELPA(38)
- PANDUIT(パンドウイット)(408)
- RS PRO(420)
- SapiSelco(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- TRUSCO(90)
- TY-Rap(48)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスケイ工機(50)
- エスコ(326)
- エスジー工業(35)
- オーム電機(71)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- デンカエレクトロン(17)
- フエニックス・コンタクト(37)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,105)
- ユーボン(48)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(54)
- 芝軽粗材(36)
- ブランドをもっと見る
特価




ケーブルフィックス
フィッシャージャパン¥619~税込¥681~1セット(20本)当日出荷取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85
SF plus LS 8/28 (100個入り)
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993材質難燃性ナイロン質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
SF plus LS 3/13 (100個入り)
フィッシャージャパン¥5,798税込¥6,3781セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
SF plus LS 20/40 (100個入り)
フィッシャージャパン¥9,298税込¥10,2281セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001材質難燃性ナイロン質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら