ケーブルタイ/結束バンド :「ケーブルタイ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94規格 V-2相当
ベーシックな白色結束バンド。電気配線、配線の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
ガーデニング適したグリーン結束バンド。電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。耐候性にも優れ庭木にもマッチするのでガーデニングに適しています。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
ベーシックな黒色結束バンド。電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。カーボン粒を添加し、耐紫外線に優れ耐久性抜群。野外での使用が可能です。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。