ケーブルタイ/結束バンド :「丸型シーリング」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm アズワン品番65-7439-18
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm アズワン品番65-7363-06
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:829-0172 アズワン品番65-7443-08
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):66mm●内径(セカンダリ):66mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シュリンク径(二次):17mm アズワン品番65-7363-10
1個
7,398 税込8,138
欠品中

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0179 アズワン品番65-7458-74
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175 アズワン品番65-7363-15
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります