ケーブルタイ/結束バンド :「回転式タイマウント」の検索結果
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン
寸法A(mm)4.7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。