ケーブルタイ/結束バンド :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTPC9 メタルタイ用M保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用M保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

MSTPC6 メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用S保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BK アズワン品番65-7388-14
1個
47,980 税込52,778
欠品中

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ(黒色・BKバンド)
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)100 結束径(Φmm)最小1.0~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
1袋(100本)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン 青
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182 アズワン品番65-7468-46
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.85mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-541 アズワン品番65-7450-11
1巻(25m)
55,980 税込61,578
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
1巻(25m)
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
1巻(25m)
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:黒●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-57
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):4mm●内径(セカンダリ):2mm●材質:PVC●色:ナチュラル●コード番号:216-0286 アズワン品番65-7371-42
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-93
1巻(25m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:グレー●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-64
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

HellermannTyton 保護用エルボグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):5.3mm●内径(セカンダリ):3.3mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7371-56
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263 アズワン品番65-7482-07
1巻(50m)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012 アズワン品番65-7454-33
1巻(25m)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
1巻(25m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
1巻(25m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933 アズワン品番65-7480-37
1巻(50m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-49
1箱
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279 アズワン品番65-7481-12
1巻(50m)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

。Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285 アズワン品番65-7481-58
1巻(100m)
119,800 税込131,780
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7373-92
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914 アズワン品番65-7480-27
1巻(50m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936 アズワン品番65-7480-25
1巻(50m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273 アズワン品番65-7480-99
1巻(100m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003 アズワン品番65-7456-38
1巻(25m)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7069 アズワン品番65-7407-82
1巻(25m)
22,980 税込25,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:グレー●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7132 アズワン品番65-7407-38
1巻(25m)
32,980 税込36,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●色:グレー●内径:20mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.95mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7104 アズワン品番65-7407-36
1巻(25m)
24,980 税込27,478
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015 アズワン品番65-7467-10
1巻(25m)
21,980 税込24,178
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028 アズワン品番65-7454-17
1巻(25m)
30,980 税込34,078
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902 アズワン品番65-7480-41
1巻(50m)
63,980 税込70,378
欠品中

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります