ケーブルタイ/結束バンド :「タイタイ」の検索結果
関連キーワード
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19
印字方式油性ペン
引張強度(N)80.1
最小結束径(Φmm)3
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)500
最大結束径(Φmm)145
トラスコ品番115-3956
幅(mm)8.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)706.7
引張強度(N)333.2
1セット(100本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)63
トラスコ品番855-2578
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784
特性耐候
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。