ケーブルタイ/結束バンド :「ビーズタイ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。