ケーブルタイ/結束バンド :「エアホース固定金具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm)165 最大結束径(Φmm)32 仕様屋内用 材質ナイロン66 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5~85 ねじ穴M7×1.5mm 引張強度(N)400 最小結束径(Φmm)16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります