特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
カッター付き。
仕様軟鉄線
被覆ポリエチレン
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質SUS304
色シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)10
バンド長(mm)1100
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。
片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。
頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。
ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。
HACCPシステム構築にも効果的です。
金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。
食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
RoHS指令(10物質対応)対応
色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66
全長A(mm)98
幅B(mm)2.5
引張強度(kg)8.2
束線径(Φmm)22
カット品の長さは100mmです。
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
仕様軟鉄線
被覆ポリエチレン
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。
長さ(mm)150
寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689
税込¥758
当日出荷
ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.2
使用温度範囲(℃)常時:-40~+105
内容バンド10M クロージャー100コ
グレード耐熱・耐候
結束径(Φmm)最大/最小100/0.0
引張強度(N)ループ:225 (最小値)
UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
1キット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。
35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。
一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。
取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
色ナチュラル
材質ナイロン
仕様結束力(kg)/8sq
サイズ全長127mm
1袋(200本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。
また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
色黒
材質ナイロン・ポリエチレン
全長(mm)197
最大結束径(Φmm)44
幅(mm)13
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(5本)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
色ナチュラル
材質66ナイロン
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)
特性難燃
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。
高温下での使用に適しています。
(-46~+170℃)
材質フッ素ポリマー
色ブルー
全長A(mm)203
幅B(mm)3.4
引張強度(kg)11.3
最大結束径(Φmm)51
特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。
太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質耐候性ナイロン12
特性耐候、耐食
幅(mm)4.8
使用温度範囲(℃)-59~90
引張強度[N(kg)]178(18.2)
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。
工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。
目通ししやすく作業性が大幅に上がります。
エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)
色ダークブルー
耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)
特性耐熱
1袋(50本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。