カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 71(1)
- 79(1)
- 80(1)
- 98(1)
- 99(1)
- 100(2)
- 106(1)
- 120(2)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 157(1)
- 188(1)
- 197(1)
- 200(1)
- 202(2)
- 251(1)
- 301(1)
- その他(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(3)
材質
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(7)
特性
- 耐候(3)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 70(1)
- 85(2)
70・85
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(11)
- エスコ(144)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
- オーム電機(62)
- TRUSCO(49)
- エスケイ工機(42)
- ELPA(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- RS PRO(35)
- SapiSelco(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(13)
- 芝軽粗材(12)
- MCO(12)
- デンカエレクトロン(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(10)
- PAIHO(7)
- ブランドをもっと見る
価格

アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥509~税込¥560~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥189~税込¥208~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197色黒使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具






















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)