ケーブルタイ/結束バンド :「ケーブルタイ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質熱可塑性プラスチック
厚さ(mm)2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
ヘッド形状シングル
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質熱可塑性プラスチック
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~100
ヘッド形状ダブル
引張強度(N)400
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)12.7
色黒
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。