ケーブルタイ/結束バンド :「ケーブルタイ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類耐候性 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 UL規格認定品
1パック(1000本)
7,998 税込8,798
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機オープンヘッドタイ
エコ商品
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります