絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 与板利器工業(2)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東洋技研(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • TY-Fast(1)
  • プロスタイルツール(1)
長さ(mm)
  • 370
  • 80(13)
  • 100(74)
  • 140(24)
  • 142(14)
  • 150(52)
  • 160(12)
  • 188(15)
  • 200(67)
  • 202(13)
  • 203(26)
  • 250(54)
  • 280(14)
  • 290(16)
  • 300(47)
  • 301(11)
  • 360(12)
  • 368(23)
  • 450(24)
  • 550(12)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(12)
材質
  • ナイロン(22)
最大結束径(Φmm)
  • 3.0~102(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(19)
特性
  • 耐候(1)
耐候
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(13)
  • -20~75(2)
80・85・-20~75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(13)
100(74)
140(24)
142(14)
150(52)
160(12)
188(15)
200(67)
202(13)
203(26)
250(54)
280(14)
290(16)
300(47)
301(11)
360(12)
368(23)
370
450(24)
550(12)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(75件のレビュー)
889税込978
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
849税込934
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
489税込538
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
649税込714
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
489税込538
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
979税込1,077
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
579税込637
1袋(30本)
3日以内出荷
しっかりとした結束に 屋内外で使用できる耐候仕様です RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
479税込527
1袋(30本)
3日以内出荷
幅広でしっかりとした結束に 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機ワイドタイ 屋内用 白 10本入オーム電機
219税込241
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
結束バンド 東洋技研結束バンド東洋技研
4,498税込4,948
1セット(100本)
6日以内出荷から12日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
3,598税込3,958
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドケーブルタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
1,998税込2,198
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
標準タイプ