絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • SapiSelco(4)
  • エスコ(1)
長さ(mm)
  • 380
  • 80(13)
  • 100(80)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(63)
  • 160(15)
  • 188(15)
  • 200(72)
  • 202(15)
  • 203(39)
  • 250(63)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(28)
  • 370(22)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(11)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(12)
特性
  • 難燃(1)
難燃
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 80(6)
  • 85(1)
60・65・80・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(13)
100(80)
140(24)
142(16)
150(63)
160(15)
188(15)
200(72)
202(15)
203(39)
250(63)
280(16)
290(16)
300(56)
360(12)
368(28)
370(22)
380
450(24)
550(13)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
7,698税込8,468
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
13,980税込15,378
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
749税込824
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
3,198税込3,518
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
1,698税込1,868
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
4,798税込5,278
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
1,698税込1,868
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
380x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ380x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ(1件のレビュー)
7,940税込8,734
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)380使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110アズワン品番64-7859-27
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光SapiSelco
1,998税込2,198
1セット(100本)
当日出荷
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
標準タイプ